| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G567-10 Herst.-Nr.: G567-0010RA EAN/GTIN: 4100660002041 |
| | | |
|
| | |
| Der Geruchsentferner Buzil G567 BUZ fresh Magic ist für die schnelle und langanhaltende Geruchsvernichtung und Luftverbesserung. Anwendung findet der Geruchsentferner in Sanitär- und WC Anlagen, Umkleideräumen, Sport- und Wellnessbereichen, Raucherräumen, in der Gastronomie, Krankenhäusern und Altenheimen. Buzil BUZ fresh Magic besitzt einen langanhaltenden, frischen Duft mit patentierter Malodor-Technologie, hinterlässt keine Flecken, ist gebrauchsfertig und umweltfreundlich (ohne Treibgas). Der BUZ fresh Magic Geruchsvernichter eliminiert schnell schlechte Gerüche wie Moder- und Tiergerüche, Tabakrauch, usw. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, geruchsentferner 10 l, geruchsbinder, geruchsvernichter buzil, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Buzil, Raumduft, Duftspray, Raumspray, Duftspender, Raumerfrischer, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, Buzil G567, G567, G 567, Buzil G 567, Duftsysteme, 10L |
| | |
| |