| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G457-1 Herst.-Nr.: G457-0001RA EAN/GTIN: 4100660007954 |
| | | |
|
| | |
| Bucasan Sanibond ist geeignet für die tägliche Reinigung im Sanitärbereich, besonders jedoch für die Reinigung senk- rechter Flächen. Durch seine Viskosität haftet der Reiniger sehr gut, löst problemlos Kalk, Schmutz und Seifenreste und erzielt dadurch eine hervorragende Reinigungswirkung. Bucasan Sanibond trocknet streifenfrei und sorgt für einen angenehmen Glanz dank seines Abperleffektes. Damit wird auch die Wiederanschmutzung verringert. Der Sanitärreiniger kann auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen, Waschbecken oder WCs angewandt werden. Er ist ideal für die Anwendung auf Sanitärporzellan, Chrom-, Edelstahl- und Aluminiumoberflächen sowie Wand- und Bodenfliesen. Weitere Hinweise zur Anwendung und Dosierung finden Sie im Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | dickflüssig |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, sanitärreiniger 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Buzil, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, G 457, G457, Buzil G 457, Buzil G457, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,08* | € 7,78* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 5,31* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,08* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|