| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G440-1 Herst.-Nr.: G440-0001RA EAN/GTIN: 4100660005059 |
| | | |
|
| | |
| RK-gelistet BUZIL G440 Perfekt Kraftreiniger 1 L ist ein alkalischer Reiniger für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Boden- belägen im Industrie- und Werkstättenbereich sowie in Lebensmittel- und Küchenbetrieben (mit Unbedenklichkeits- gutachten). Er hat sich bewährt bei der Anwendung in der Brandsanierung. BUZIL G440 Perfekt Kraftreiniger löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen durch eine hervorragende Reinigungswirkung. Er ist ideal für die Anwendung im Reinigungsautomaten und im Hochdruckreiniger. Er arbeitet dabei schaumarm und hinterlässt einen angenehmen Duft. Anwendungs- und Dosierungshinweise siehe Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Art: | Kraftreiniger | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger buzil, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 1000 ml, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Buzil, Küchenreiniger, Russentferner, Motorreiniger, MotorenreinigerIndustriereinigung, G 440, G440, Buzil G 440, Buzil G440, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,50* | ab € 3,11167* | € 4,16334* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,14* | € 4,50* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,46* | € 5,20* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,44* | € 5,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,06* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,14* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|