| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G435 Herst.-Nr.: G435-0010RA EAN/GTIN: 4100660000627 |
| | | |
|
| | |
| Buzil G435 Bistro 10 L ist ein professioneller Fett- und Eiweißlöser für die Unterhalts- und Intensivreinigung alkalibeständiger Materialien, Böden und Oberflächen. Er ist speziell geeignet für die Anwendung in Lebensmittel- bereichen wie Produktion, Großküchen und Gastronomie. Buzil G435 Bistro ist besonders geeignet zum Einschäumen vertikaler Oberflächen. Er löst starke Öl-, Fett-, Eiweiß- verschmutzungen durch eine exzellente Reinigungswirkung. Seine stabile Schaumstruktur ermöglicht eine gute Haftung. Buzil G435 Bistro ist für die Anwendung in Nieder- und Hoch- druckgeräten und der Schaumkanone geeignet. Schnelltrennend nach ÖNORM B 5105. Unbedenklichkeitsgutachten für den Lebensmittelbereich. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Art: | Universalreiniger | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Industrieentfetter, Ölentferner, Ölfleckentferner, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger buzil 10 l, allesreiniger 10 l, buzil allesreiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Buzil, Küchenreiniger, Öllöser, Friteusereiniger, Küchenkraftreiniger, Grillreiniger, Ofenreiniger, Backofenreiniger, Entkalker, G 435, G435, Buzil G 435, Buzil G435, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,70* | € 55,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 39,08* | € 55,75* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 40,29* | € 61,06* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 42,90* | € 63,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 60,42* | € 83,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 3,97* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|