| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-673235207 Herst.-Nr.: 3235207 EAN/GTIN: 4002448083399 |
| | |
|
| | |
| Der finish Classic Reiniger wird von führenden Herstellern empfohlen und garantieren ein brilliantes Reinigungsergebnis Finish ist multifunktional und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen. Das Pulver enthält Aktiv-Einweichstoffe die selbst hartnäckige Verschmutzungen einweichen, sodasss sie einfach weggespült werden können. Hinweis: Für ein perfektes Spülergebnis sollten Sie neben Finish Reiniger-Pulver auch Finish Spezial-Salz und Finish Klarspüler verwenden. Der Finish Reiniger ist für alle gängigen Spülmaschinen geeignet. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 3 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, spülmaschinengeschirrreiniger pulver, spülmaschinenreiniger calgonit, spülmaschinenreiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, finish, Geschirrspülpulver, Geschirrspülertabs, Spültabs, Spülmaschinentabs, Besteckreiniger, Geschirrreiniger, Geschirrtabs, Maschinenspültabs, Geschirrspültabs, Geschirrspültaps, Geschirrtapps, Spülmaschinentaps, Küchentabs, Küchentaps, Gläserspültabs |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,05* | € 12,92* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,84* | € 12,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,23* | € 13,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,25* | € 13,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,01* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Kilogramm (ab € 3,01667* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|