| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65UH064-10A Herst.-Nr.: UH064-10A EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Der Wunsch jedes PKW- Besitzers: Fahrzeuge waschen und Glanzkonservieren in einem Arbeitsgang, hier ist die Lösung! Bei diesem zeitlich beschränktem Aktionsangebot erhalten Sie zusätzlich zu dem 10 kg Kanister UH 064 auch eine 1 L Flasche des Schöler UH031 Freizeitreinigers. Der UH031 Freizeitreiniger ist ein flüssiges alkalisches Reinigungsmittel und eignet sich besonders für die Reinigung von Gartengeräten, Motoren, Campingausrüstung, Metallteilen im KFZ Bereich etc. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Schöler, Autowaschmittel, Fahrzeugpflege, Autowäsche, Auto Shampoo, Autoschampoo, Fahrzeugwäsche, 11kg |
| | |
| |