| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65T2302 Herst.-Nr.: T230210 EAN/GTIN: 4029559009889 |
| | | |
|
| | |
| Der Bio Außenreiniger ist ein tiefenwirksames Bio-Produkt auf Basis von natürlichen Fettsäuren zur nachhaltigen Reinigung und Pflege von Stein- und Holzflächen im Außen-Bereich. TerraNawaro wirkt schnell und vorbeugend, ist nicht bienengefährlich und zu 100% biologisch abbaubar. Die gebrauchsfertige Lösung ist gut hautverträglich und belastet nicht die Umwelt. Anwendung findet der Außenreiniger auf Gartenwegen, Gehwegen, Hof- und Pflasterflächen, Mauern, Terrassen, Treppen und vieles mehr. Den Außenreiniger kann man auch zur Reinigung von Holz-Oberflächen wie Gartenlauben und Gartenzäunen verwenden. Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! 200-400 ml Bio Außenreiniger auf einen Liter Spritz- oder Gießwasser geben und umrühren, aus 20-30 cm Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, hotrega algenentferner, algenentferner, fassadenreiniger 1,0l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Hotrega, Pflasterreiniger, Betonsteinreiniger, green exGrünbelagentferner, Algenstop, Algenkiller, Grünbelag Entferner, Unkrautentferner, Gartenreiniger, 1L |
| | |
| |