| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65H110140002 Herst.-Nr.: H110140002 EAN/GTIN: 4029559038766 |
| | | |
|
| | |
| Steinreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-66871 Flechtex von Hotrega besitzt eine völlig neue und einzig- artige Wirkstoffkombination. Der Hauptwirkstoff löst die Verbindung zwischen Pilz und Alge auf. Die Flechte verliert ihre Lebenskraft. Mit Bürste oder Schrubber lassen sich nach 30 Minuten Einwirkzeit die Flechten ganz einfach entfernen. Nach dem Abspülen mit klarem Wasser bleibt nichts mehr zurück, alles wird sauber. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, hotrega algenentferner, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Hotrega, Pflasterreiniger, Betonsteinreiniger, Flechtex, Algenstop, Algenkiller, Grünbelag Entferner, Unkrautentferner, Gartenreiniger, Flechtenentferner, Hotsommer, 2L |
| | |
| |