| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65ALMO Herst.-Nr.: 100030-001-000 EAN/GTIN: 4029888000427 |
| | |
|
| | |
| Der Becker Chemie Almo-Ex Steinreiniger beseitigt zuver- lässig Beläge auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Haus- wänden, Klinker, Gehweg-Platten, Waschbeton, Holzzäune, Kunststoffe, Steine etc. Anwendung Almo-Ex Steinreiniger: Der Steinreiniger wird am besten mit einer Gartenspritze auf die zu behandelnden Flächen aufgebracht. Geben sie für die Grundreinigung 100-150 ml Almo-Ex auf 1 L Wasser. Die Einwirkzeit sollte dabei ca. 3 - 6 Stunden betragen. Für die Unterhaltsreinigung genügen ca. 50-80 ml Almo-Ex Steinreiniger. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, fassadenreiniger 1,0l, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Becker Chemie, Pflasterreiniger, Betonsteinreiniger, green exGrünbelagentferner, Algenstop, Algenkiller, Grünbelag Entferner, Unkrautentferner, Gartenreiniger, Almo Ex, 1L |
| | |
| |