| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-659010132 Herst.-Nr.: 9010132 EAN/GTIN: 4260257396806 |
| | | |
|
| | |
| Der INOX Werkstattreiniger WS ist ein kraftvoller univer- seller Reiniger, für alle Verschmutzungen im Werkstatt oder Hallenbereich. Der Reiniger ist ideal zur Entfernung von Öl, Schmier- und Fettverschmutzungen, sowie für viele weitere Verschmutzungen geeignet. Durch seine Vielseitig- keit ist das Reiniger Konzentrat manuell, maschinell und in HD-Geräten einsetzbar. Der INOX® Werkstattreiniger WS ist biologisch abbaubar und greift durch seine material- schonende Zusammensetzung kein Gummi oder Kunststoff an. Eigenschaften: entfernt Öl- und Fettverschmutzung, auf vielen Böden anwendbar, greift Gummi, Lacke oder Kunststoffe nicht an, manuell, maschinell oder in HD-Geräten anwendbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kaltreiniger 25l, industriereiniger, inox werkstattreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, INOX, Planenreiniger, Schmutzbrecher, Industriereinigung, Reinigungsmittel, 25L |
| | |
| |