| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65832010 Herst.-Nr.: 0832010 EAN/GTIN: 4250150814156 |
| | | |
|
| | |
| ILKA-Autoshampoo reinigt gründlich und schnell! Für lackierte Flächen, Metall, Alu, Glas und Kunststoff. Es hat eine starke Reinigungskraft und löst Schmutz, Fette, Insekten, Ruß und andere Verschmutzungen von Auto Lacken. Bereits stumpf gewordene Lacke erhalten nach mehrmaliger Anwendung ihren Glanz zurück. Das Produkt ist hautfreundlich und hat einen angenehmen Geruch. Keine Probleme in Ölabscheidern. Muss mit Wasser verdünnt werden. Dosierhinweise und Verbrauch: Empfohlene Endverdünnung in der Waschstraße 1-2%. Verbrauch ca. 8 bis 10 ml pro Fahrzeug. Bei manueller Wäsche sollte die Einsatzmenge 5-15g je Liter Wasser betragen.Max. Einwirkzeit 5 Minuten. Produkt nicht auftrocknen lassen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, ILKA Chemie, Autowaschmittel, Fahrzeugpflege, Autowäsche, Auto Shampoo, Autoschampoo, Fahrzeugwäsche, 10L |
| | |
| |