| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65831010 Herst.-Nr.: 0831010 EAN/GTIN: 4250150814354 |
| | | |
|
| | |
| Es handelt sich hier um ein Hochkonzentrat für den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage. ILKA Auto- scheibenfrei reinigt Verschmutzungen vom Straßenverkehr sowie Fette, Insekten, Silikonfilm und sorgt für eine klare Sicht. Lacke und Gummi werden nicht angegriffen. Geeignet für herkömmliche Glassorten sowie für Polycarbonatscheiben. Silikonfrei! Mit Wasser im Verhältnis 1:100 bis 1:200 verdünnt in den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage füllen. Höhere Konzentrationen ergeben Schmiereffekte auf den Scheiben. Nur in der frostfreien Jahreszeit verwenden. Nicht mit Resten anderer Reiniger mischen. Bei externer Anwendung sind Verdünnungen von 1:20 -1: 50 je nach Verschmutzungsgrad sinnvoll. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, ILKA Chemie, Auto Scheibenreiniger, Scheibenreinigung, Auto Scheibenreinigung, Scheibenklar, Autoscheibenreinigung, Sommerscheibenreiniger, Klare Scheibe, Fahrzeugpflege, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| |