Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA Sanitärreiniger-D 10 Liter Kanister Saurer Desinfektionsreiniger mit großer Reinigungskraft


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65721010
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     0721010
EAN/GTIN:
     4250150809985
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-78285 Konzentrat ohne Salzsäure. Entfernt Schmutz auf Böden und Wänden, auf Fliesen und Glas, Edelstahl von Kalk, Urin und Wasserstein, Fett, Rost und Seifenreste, Gelbsiegel in Schwimmbädern, Duschräumen und sanitären Anlagen. Er ist ein Desinfektionsreiniger für keimtötende Reinigung in Sanitär- und Badebereichen. Mit guter Duftnote, macht Armaturen blitzblank. Je nach Verschmutzung wird ILKA Sanitärreiniger D pur oder verdünnt mit Wasser 1:1 bis 1:20 verdünnt aufgetragen - auch im HD-Gerät verwendbar - und einwirken lassen, dann mit Wasser nachwaschen. Bürsten mit Schrubber oder Reinigungsmaschine erhöht die Wirkung. In hartnäckigen Fällen pur auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, dann mit reichlich Wasser nachspülen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
10 L
Art:
mit Desinfektion
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, flächen desinfektionsmittel 10 l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 10l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, ILKA Chemie, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, Sanitärduftreiniger, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,07*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 207,90*
€ 247,40
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 206,89*
€ 246,20
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 201,17*
€ 239,39
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 192,17*
€ 228,68
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 161,07*
€ 191,67
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.