| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65652521 Herst.-Nr.: j652521 EAN/GTIN: 4031255054568 |
| | | |
|
| | |
| Phosphatfreies, enzymhaltiges Allein- und Vorwaschmittel- Konzentrat Ausgezeichnete Waschleistung bei 30 60 °C Erzielt einen hohen Weißgrad Entfernt hartnäckige Blut- und Eiweißverschmutzungen Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien im Temperaturbereich von 30 60 °C geeignet. Besonders geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe. Weitere Informationen: | | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 20 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 232,52* | € 290,37* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 221,89* | € 290,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 20 Liter (ab € 11,626* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|