| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65651802 Herst.-Nr.: j651802 EAN/GTIN: 4031255031095 |
| | | |
|
| | |
| Phosphatfreies, enzymhaltiges Waschmittel-Konzentrat Ausgezeichnete Waschleistung bei 30 90 °C Erzielt einen hohen Weißgrad Entfernt Blut- und Eiweißverschmutzungen Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungs- textilien im Temperaturbereich von 30 90 °C geeignet. Auch für Funktionswäsche und Textilien aus Wolle und Seide anwendbar. Besonders geeignet für Seniorenheime, Restaurant, Hotels und Spa-Bereiche. Weitere Informationen: | | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, kiehl waschmittel, flüssigwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Kiehl, Universalwaschmittel, Waschhilfsmittel, Vollwaschmittel1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,86* | € 12,81* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 8,87* | € 12,83* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 8,56* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,86* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|