Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6560053 Herst.-Nr.: 60053 EAN/GTIN: 4008439600538 |
| | | |
|
| | |
| PRIMA 40 von Dr.Schnell ist ideal zur Aufbereitung von temp- eraturempfindlicher Bewohnerwäsche, da bereits bei 40 Grad eine sehr gute Waschwirkung vorhanden ist. Das Waschmittel löst Pigment- und Fettverschmutzungen auch bei niedrigen Temperaturen. PRIMA 40 ist Faser- und farbschonend, da das Produkt frei von Bleichmittel und optischen Aufhellern ist. Das Produkt ist nicht für Wolle und Seide geeignet. Weitere Informationen: | | Art: | Feinwaschmittel | Inhalt: | 20 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Geruchsbeseitiger, Geruchsneutralisator, geruchsbeseitiger, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschmittel, Dr. Schnell, Flüssigwaschmittel, Colorwaschmittel, Buntwaschmittel, Waschhilfsmittel, WaschmittelFlüssigwaschmittel & Waschpulver, 20kg |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 155,12* | € 194,36* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 197,51* | € 246,63* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 188,34* | € 246,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 20 Kilogramm (ab € 9,8755* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|