| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-655606S Herst.-Nr.: 5606 EAN/GTIN: 4105320056068 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-85424 Lysoform AHD 2000 700 ml ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel zur Hand- und Hautdesinfektion. Anwedungsgebiete sind die Bekämpfung von Bakterien incl. Tbc), Pilzen, behüllten Viren, Rota- und Adenovirus. Das Desinfektionsmittel wird dabei unverdünnt auf die Hand bzw. unverletzte Haut aufgetragen um eine desinfizierende Wirkung zu erreichen. Dieses Desinfektionmittel ist zur Chirurgischen Hände-Desinfektion, Hygienischen Hände- Desinfektion und Haut-Desinfektion geeignet. Dabei varriert lediglich die Einwirkzeit des Desinfektionsmittel. Die Art der Anwendung/Dosieranleitung entnehmen Sie bitte aus dem Produktdatenblatt. Zusammensetzung von 100g Lösung: 96% Ethanol, sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Milchsäure, Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 700 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Handwaschpastenspender, Pastenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, handdesinfektionsmittel lysoform, hand desinfektion, seifenspender 700 ml, Haut- und Händedesinfektion, Lysoform, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, alkoholische Einreibung, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, HAUT-Antisepticum, gebrauchsfertige Händedesinfektion |
| | |
| |