| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65558 Herst.-Nr.: 558 EAN/GTIN: 4068400005588 |
| | |
|
| | |
| REINEX PREMIUM Kunststoff Reiniger reinigt alle Kunststoff- Oberflächen wie z.B. Garten- und Campingmöbel, auch in Flechtoptik, Fensterrahmen, Jalousien, Blumenkästen. Kraft- voller Sprühreiniger mit ausgeprägtem Lösevermögen für alle Verschmutzungen. Entfernt Fette, Schmutzkrusten, Nikotin, Baumharze, Vergilbungen und Verkrustungen von Insekten. Anwendung: Sprühhebel ziehen, festhalten und den Verschluss um 1/4 drehen. Nach der Anwendung den Verschluss zur Verriegelung wieder auf STOP drehen. REINEX PREMIUM Kunststoff Reiniger auf die zu reinigende Oberfläche oder auf ein feuchtes Wisch- oder Microfaser-Tuch aufsprühen und wischen. Anschließend feucht nachwischen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellenreiniger, lamellenreiniger, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Reinex, Gartenstühle reinigen, Kunststoff reinigen, PVC, Glasreiniger, Fensterreiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| |