| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65403210 Herst.-Nr.: j403210 EAN/GTIN: 4031255043852 |
| | | |
|
| | |
| Patronal-eco von Kiehl ist ein gebrauchsfertiger reinigungs- aktiver Sanitärunterhaltsreiniger mit ökologisch richtungs- weisender Säurekombination. Die verwendete starke organische Säure ermöglicht eine schnelle und mühelose Entfernung alle Verschmutzungen im Sanitärbereich bei gleichzeitiger Scho- nung der Oberflächen. Säureempfindliche Oberflächen wie z.B. verchromtes und nicht verchr. Messing, Email, Gegenstände aus säureempfindlichem Kunststoff, Eloxal und Flächen aus säureempfindlichem Natur- und Kunststein können durch säure- haltige Produkte geschädigt werden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L | Art: | mit Konservierer |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, badreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Kiehl, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sanitärunterhaltsrr, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 27,64* | € 41,46* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 29,21* | € 41,47* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,19* | € 41,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 29,89* | € 42,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 32,97* | € 46,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,919* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|