| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-654013101 Herst.-Nr.: 4013101 EAN/GTIN: 4260257391184 |
| | | |
|
| | |
| INOX® Wege - Clean ist ein hochkonzentriertes schnellwirken- des biologisches Reinigungsmittel für die nachhaltige Reinigung und Pflege Ihrer Steinplatten, Betonflächen, Wege sowie Schotterpassagen & Kieselsteine. INOX® Wege - Clean ist durch seine starke Konzentration sparsam im Verbrauch. HINWEIS: Laut Pflanzenschutzamt ist es nicht als Unkraut- vernichter einzusetzen. Daher nicht auf Pflanzen sprühen, da diese nach kurzer Zeit absterben können. Anwendung: Verdünnt mit Wasser mittels Druck Sprüher, Gartenspritze oder Gießkanne auf die zu reinigende Fläche aufbringen. Müheloses Entfernen von unerwünschten Grün Belag von Wegen, Plätzen, im Hof und Garten - Biologisch abbaubar. Dosierung: 1:3 bis 1:8 mit Wasser verdünnen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, fassadenreiniger 1,0l, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Inox, Pflasterreiniger, Betonsteinreiniger, Flechtex, Algenstop, Algenkiller, Grünbelag Entferner, Unkrautentferner, Gartenreiniger, Flechtenentferner, 1L |
| | |
| |