Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuermilch Deutsche Hahnerol 1 L Reinigt sanft ohne zu kratzen


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-6526066
Hersteller:
     Deutsche Hahnerol
Herst.-Nr.:
     26066-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungspaste
Reinigungspulver
Scheuermilch
Scheuermittel
Kraftvolles, flüssiges Scheuermittel. Beseitigt ohne Kratzspuren mühelos Schmutz-, Fett- und Kalkrückstände. Reinigt, schützt, pflegt und erzeugt einen Abperleffekt. Anwendungsbereich: Zur Reinigung und Pflege von Haushalts- und Küchengeräten sowie Oberflächen aus Edelstahl und anderen Metallen, kratzfestem Kunststoff, Keramik und Fliesen. Auch zur Reinigung von Ceran-Feldern geeignet. Anwendung: Scheuermilch pur auf ein feuchtes Reinigungs- oder Schwammtuch geben, damit Schmutz entfernen oder mit klarem Wasser nachspülen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
1 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Scheuerpulver, scheuermilch 1.000 ml, reinigungspaste, flüssiges scheuermittel, Küchen- & Haushaltsreiniger, Handspülmittel & Scheuermilch, Deutsche Hahnerol, Reinigungsmilch, 1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 3,45*
€ 4,11
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 3,09*
€ 3,68
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 3,04*
€ 3,62
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 2,93*
€ 3,49
pro Kanister
ab 7500 Kanister
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.