| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65205310 Herst.-Nr.: j205310 EAN/GTIN: 4031255054681 |
| | | |
|
| | |
| Die Metallic-Dispersion von Kiehl ist eine schwarz einge- färbte, metallvernetzte Kunststoffdispersion mit hohem Fest- stoffanteil und hervorragenden selbstglänzenden Filmbilde- eigenschaften. Thermodur-schwarz von Kiehl ist eine hoch- wertige Basispflege, die besonders strapazierfähig, schmutz- abweisend, wischfest und rutschhemmend ist. Das Produkt darf nur auf gut getrocknetem Bodenbelag angewendet werden. Die Metallic-Dispersion muss pur mit einem Flachmopp, dünn aufgetragen werden. Die Antrocknung des Produktes im Mopp- bezug sollte vermieden werden. Produkt nicht unter 0°C lagern. Es könnte durch Gefrieren Schaden nehmen und unbrauchbar werden. Weitere Informationen: | | Art: | Hartbeschichtung | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Kiehl, Bodenbeschichtung, Einpflege Linoleum, Linoleum Pflegemittel, Sportbodenpflege, Sportbodenbeschichtung, Mehrzweckemulsion, Beschichtung, Hartglanz, Hartdispersion, Dispersion, Versiegelung, Bohnerwachse, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,38* | € 130,59* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 94,40* | € 130,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 9,538* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|