Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becker Eilfix NEO 10 L Kanister Badreiniger Reiniger mit Frischeduft für säurebeständige Oberflächen


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-651583-10
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     100093-010-000
EAN/GTIN:
     4029888013212
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Der Eilfix NEO Badreiniger reinigt hygienisch und hinterlässt einen angenehmen Frischeduft Die zu reinigende Flächen mit dem Badreiniger einsprühen. Mit einem geeignetenTuch verreiben und abwischen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
10 L
Art:
mit Duft
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, badreiniger, sanitärreiniger eilfix, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Becker Chemie, Duftreiniger, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Urinsteinlöser, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Kloreiniger, Eilfix Neo, eilfixneo, Neo Eilfix, Eilfix, Neo, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 27,86*
€ 33,15
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 26,78*
€ 31,87
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 26,39*
€ 31,40
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 26,30*
€ 31,30
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 19,09*
€ 22,72
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.