| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6514233 Herst.-Nr.: 14023003 EAN/GTIN: 4260029176179 |
| | |
|
| | |
| Anwendung bei nicht klar definierte oder wechselnde Arbeitsstoffen wasserlöslich und nichtwasserlöslich. weiße, leicht fettende, schnell einziehende Creme Emulsionstyp: O/W pH-Wert-neutral, ohne Mineralöl parfümiert Eigenschaften: Hautschutzcreme mit dualistischem Wirkprinzip durch Wachse und speziellen Gelfilmbildner. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Eigenschaft: | Hautschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, handcreme 1000ml, hand creme, handcreme greven, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Physioderm, Handcreme und Pflegelotion, Schutzcreme, Handschutz, Hände eincremen, Hautcreme, 1L |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 31,26* | € 38,29* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,03* | € 39,46* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,93* | € 41,56* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 32,13* | € 41,99* | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,73* | € 42,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,03213* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|