| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65106410 Herst.-Nr.: 100064-010-000 EAN/GTIN: 4029888000717 |
| | |
|
| | |
| Pflegt und reinigt alle wasserbeständigen Oberflächen und Fußböden. Gibt seidenmatten Glanz und ist rückfettend. Auch empfindliche Stein- oder Keramikfußböden können mit diesem Produkt gepflegt werden. - kein Schichtenaufbau - werterhaltendes, mildes Reinigungsmittel - für empfindliche Oberflächen geeignet - für die manuelle Pflege Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L | Art: | Seifenwischglanz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, eilfix schmierseife 10 l, schmierseife, schmierseife 10 liter, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Becker Chemie, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 10L |
| | |
| |