| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651004410 Herst.-Nr.: 100044-010-000 EAN/GTIN: 4250466431702 |
| | | |
|
| | |
| Der Eilfix SGR1 Sanitärgrundreiniger ist ein Spezialreiniger für den gesamten Sanitärbereich. Er entfernt Kalk- und Wasserflecken sowie Seifenreste von Fliesen, Glas, Keramik, Duschabtrennungen und Acryl. Dabei ist Eilfix SGR1 sparsam in der Anwendung, reinigt selbsttätig und hinterlässt einen angenehmen hygienischen Frischeduft. Der Eilfix SGR1 Sanitärgrundreiniger ist auch geeignet für die Schwimmbadreinigung und bei hartnäckigen Verschmutzungen Anwendung / Dosierung SGR 1 wird mit Wasser verdünnt angewendet Je nach Verschmutzungsgrad 1 1,5 %ig verdünnen 80 120 ml/8 Liter kaltes Wasser Bei sehr starken Verschmutzungen Dosierung erhöhen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L | Art: | Grundreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, badreiniger, sanitärreiniger eilfix, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Becker Chemie, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 10L |
| | |
| |