| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650711010 Herst.-Nr.: 0711010 EAN/GTIN: 4250150803433 |
| | | |
|
| | |
| Stein- und Fassadenreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-39942 ILKA Sanierlösung vernichtet Pilze, Algen und Schimmel. Für Außenfassaden und Innenwände. Bei Verarbeitung im Innenraum ist für gute Lüftung sorgen. Nicht verdünnen. Mit Bürste, Pinsel oder durch Sprühen auf die befallenen Flächen auftragen. Einwirkzeit 1 bis 2 Stunden. Anschließend wird der sichtbare Befall mechanisch mit einer Bürste oder dem Hochdruckgerät entfernt. Nach dem Abtrocknen der Fläche sollte erneut die Sanierlösung aufgetragen werden. Auch hier sollte man eine 1 bis 2-stündige Einwirkzeit einhalten. Bei starkem Befall den Vorgang wiederholen. Sanierlösung darf nicht unter +8°C verarbeitet werden. Danach sollte, wenn die Fläche trocken ist, die Oberfläche mit ILKA - Sanierschutz eingestellt, geschützt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner 10l, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fassadenreinigung & Graffitientfernung, ILKA Chemie, Stein- und Fassadenreiniger, FassadenreinigungGrünbelagentferner, Grünbelagsentferner10L |
| | |
| |