| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65070 Herst.-Nr.: 100070-010-000 EAN/GTIN: 4029888002261 |
| | |
|
| | |
| Das Eilfix Selbstglanzwachs ist eine Fußbodenpflege auf natürlicher Hartwachsbasis und gibt den Böden neuen Glanz und schützt vor Neuverschmutzung. Sie ist im High-Speed- Verfahren polierbar und deer Schichtenaufbau kann mit einem Grundreiniger leicht entfernt werden. - für alle wasserfesten Böden geeignet - frischer Glanz mit natürlichen Wachsen - geringfügiger Schichtenaufbau Produkt nicht unter 0°C lagern. Es könnte durch Gefrieren Schaden nehmen und unbrauchbar werden. Weitere Informationen: | | Art: | Selbstglanzemulsion | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Becker Chemie, BodenbeschichtungBeschichtung, Hartglanz, Hartdispersion, Dispersion, Beschichtung, Versiegelung, Bohnerwachse, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| |