Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX XTREME ScheibenReiniger 1:100, 6 x 250 ml XTREME ScheibenReiniger 1:100, Kartonabgabe


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-6502711410K
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     6x 02711410
EAN/GTIN:
     4064700027695
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger sonax
autoscheibenreiniger
SONAX XTREME Scheibenreiniger 1:100 sorgt in sekundenschnelle für sichere Sicht. Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit frischem Duft für die Scheibenwaschanlage im Sommer. Nano-Partikel sorgen dafür, dass die Reinigungsgeschwindigkeit deutlich verbessert wird. Die Blendfilme von Öl, Ruß, Silikon und anderen Straßenverschmutzungen sowie Insekten werden schneller und gründlicher entfernt. Fächerdüsentauglich. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Auch für XENON- Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. Mit Glycerin und Antikalk-Effekt. Extrem ergiebig: 25 ml ergeben 2,5 L Reinigungsflüssigkeit.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
1.5 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, SONAX, Auto Scheibenreiniger, Scheibenreinigung, Auto Scheibenreinigung, Scheibenklar, Autoscheibenreinigung, Sommerscheibenreiniger, Klare Scheibe, Fahrzeugpflege, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1,5 Liter (ab € 39,60667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 80,13*
€ 95,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 77,80*
€ 92,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 76,06*
€ 90,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 74,08*
€ 88,16
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 59,41*
€ 70,70
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.