| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65018C Herst.-Nr.: 100018-010-000 EAN/GTIN: 4029888000687 |
| | |
|
| | |
| Eilfix Allesreiniger entfernt sämtliche Verschmutzungen von wasserbeständigen Oberflächen. Mit guter fettlösender, hygienischer Wirkung. Der Allesreiniger kann auch bei fettigen Verschmutzungen für die tägliche Fußbodenreinigung benutzt werden. Hinterlässt einen angenehm frischen Duft. Eigenschaften: - klassischer Unterhaltsreiniger - mit starker Fettlösekraft - sparsam im Verbrauch - ideal für alle Arbeitsflächen in Küchen, Gastronomie und Industrie Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, becker chemie allesreiniger 10 l, allesreiniger 10 l, eilfix allesreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Becker Chemie, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 10L |
| | |
| |