| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650101010 Herst.-Nr.: 0101010 EAN/GTIN: 4250150800050 |
| | | |
|
| | |
| ILKA SZ löst und entfernt rasch Zementschleier, Ausblühungen und Rost auf Natur- und Kunststeinen, Beton und Klinker im Außenbereich. Die verschmutzten Flächen mit kaltem Wasser vornässen. Mit einer Malerquaste oder einem Pinsel satt auftragen, 10-15 Minuten einwirken lassen. Danach die Fläche mit kaltem Wasser und einer Bürste abwaschen. Lässt sich mit kaltem Wasser verdünnen, sollte aber bei starker Ver- schmutzung unverdünnt angewendet werden. Vor der Anwendung sollte es auf einer Probefläche getestet werden. ILKA-SZ ist nicht geeignet für Marmor, Emaille und glasierte, polierte oder fein geschliffene Steinflächen, Metalle, Aluminium, Lacke oder säureempfindliche Oberflächen. ILKA-SZ darf nicht mit einem Hochdruckgerät aufgetragen werden. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335: Kann die Atemwege reizen. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Algenentferner, Außenreiniger, Fassadenreiniger, Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fassadenreinigung & Graffitientfernung, ILKA Chemie, Stein- und Fassadenreiniger, Fassadenreinigung10L |
| | |
| |