| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650027002 Herst.-Nr.: 00-270-020 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Flächendesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-110237 ULTRASOL OXY ist ein hochwirksames, gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel mit einem ausgezeichneten Wirk- spektrum gegen Bakterien und Viren inklusive Sporen. Das Schnelldesinfektionsmittel auf oxidativer Basis dient zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung. ULTRASOL OXY gewährleistet, aufgrund der sehr guten Materialverträglichkeit, daß es auf nahezu allen Materialien angewandt werden kann und hinterlässt keine toxischen und umweltschädlichen Rückstände auf der Oberfläche. Weitere Informationen zu Anwendung und Wirksamkeit entnehmen sie bitte dem Produktdatenblatt. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 18703104 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, dr.schumacher flächendesinfektion kanister, dekontaminations tücher, desinfektions tuch desomed, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Dr. Schumacher, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Schnelldesinfektion, Flächendesinfektin, Solariumdesinfektion, Desinfektionsreinigung, Desifor-Protect |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,66* | € 16,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,65* | € 16,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 5,33* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|