| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-634253 Herst.-Nr.: 4253 EAN/GTIN: 9002023000549 |
| | | |
|
| | |
| Das Rösch Vollwaschmittel Palmat ist ein Universalwaschmittel für alle Gewebearten und sehr ergiebig. 1 kg von dem Vollwaschmittel reicht im Wasserhärtebereich 1 für 56 kg, im Wasserhärtebereich 2 für 45 kg und im Wasserhärtebereich 3-4 für 34 kg Waschgut. Bei 30 Grad ist das Vollwaschmittel Palmat geeignet für Feinwäsche, bei 40 Grad für Synthetische Gewebe, bei 60 Grad für Leinen, Baumwolle und bei 95 Grad für Kochwäsche, kochfestes Gewebe, Gewebe aus Baumwolle, Leinen, usw. Sie erhalten bei diesem Angebot 20 kg Rösch Universalwaschmittel, Vollwaschmittel Palmat. Inhaltsstoffe: < 5 % nichtionische und anionische Tenside, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Zeolithe + optische Weitere Informationen: | | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 20 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, vollwaschmittel 20kg rösch, allergiker waschmittel, vollwaschmittel 20 kg, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Rösch, Pulverwaschmittel, Waschmittelpulver, Kompaktwaschpulver, Universalwaschmittel, Waschhilfsmittel, Vollwaschmittel20kg |
| | |
| |