| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6110835 Herst.-Nr.: 10835 EAN/GTIN: 4038409108351 |
| | | |
|
| | |
| Der Langguth Weichspüler SoWeich ist ein Weichspüler Konzentrat mit langanhaltendem blumigen Frischeduft. Die Wäsche wird angenehm weich und verbessert den Tragekomfort. Zusätzlich vermindert der Weichspüler die statische Aufladung der Kleidung und schützt vor schnellem Verschleiss. Dieser Weichspüler eignet sich für alle Gewebearten, auch Frottee, Wolle oder Baumwolle. Anwendung Langguth Weichspüler SoWeich 1 L: Zugabe in die Weichspüler-Dosiervorrichtung der Waschmaschine. Dosierempfehlung Langguth Weichspüler SoWeich 1 L: Synthetisches Gewebe ca. 60 ml Wolle oder Mischgewebe ca. 80 ml Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regeneriersalz für spülmaschinen, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschhilfsmittel, Langguth, Duftspüler, Flüssigwaschmittel, Wäscheweich, Weichspülmittel, Waschmittel, Stärke, Fleckenentferner, Textilerfrischer, 1L |
| | |
| |