| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6110169 Herst.-Nr.: 10169 EAN/GTIN: 4038409101697 |
| | | |
|
| | |
| Der Langguth Graffitientferner SC25 ist ein Spezialreiniger auf Lösungsmittelbasis zur Entfernung von Graffiti-, Filz- und Kugelschreiberverschmutzungen, auch Teer und Farben können ebenfalls entfernt werden. Graffitientferner SC25 eignet sich zur Anwendung auf allen lösemittelbeständigen Oberflächen wie Fassaden aus Natur- und Kunststein, Mauerwerk, Möbeln, Bürotischen und Toilettenwänden. Anwendung: Den Graffitientferner auf die zu behandelnde Fläche auftragen, kurz einwirken lassen und mit Wasser abspülen. Bei älteren hartnäckigen Ablagerungen die betreffende Stelle mit Bürste oder Schwamm bearbeiten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Graffiti Farbentferner, Graffiti-Entferner, Graffiti-Reiniger, Graffitientferner, Graffitireiniger, graffitientferner 10 l, graffiti farbentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fassadenreinigung & Graffitientfernung, Langguth, Farblösemittel, Farbentferner, Fassadenreiniger, Antigraffiti, FarblösemittelGraffitientfernung, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| |