| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6110156 Herst.-Nr.: 10156 EAN/GTIN: 4038409101567 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. speziell für Sonnenbänke, Konzentrat Auch bestens geeignet für Fliesen, Lacke, Kunststoff und Edelstahl. Wirkt gut gegen unhygienische Verschmutzungen aller Art. Mit Pfirsichduft. Geben Sie 100 ml auf 1 L Wasser. Die Einwirkzeit beträgt 1 Min. Es handelt sich bei diesem Artikel um ein Konzentrat im Anwendungsverhältnis 1:10. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarienreiniger, Sonnenbankreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, desinfektionslösung 10l, desinfektionslösung, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Langguth, Desinfektionsreiniger, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, SchlussdesinfektionDesinfektionsmittel, Sonnenbank, Solariumdesinfektion, 10L |
| | |
| |