| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6110008 Herst.-Nr.: 10008 EAN/GTIN: 4038409100089 |
| | | |
|
| | |
| Der Langguth KR 20 Stark ist ein wirkungsvoller Kraft- reiniger zur schnellen und gründlichen Grundreinigung von lösungsmittel- und alkalienbeständigen Böden in Küchen, Lebensmittelbereichen, Werkstätten und Industrie. KR20 löst kraftvoll öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Der Kraft- reiniger ist auch für die maschinelle Reinigung von großen Flächen mit HD-Gerät oder Reinigungsmaschine geeignet. Weitere Details und Anwendungshinweise bitte den Datenblättern entnehmen! KR20 = GR20 je nach Verfügbarkeit Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, langguth allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Langguth, Kraftreiniger, UnterhaltsreinigungSchmutzbrecher, Grundreiniger, BodenreinigerGR 20, GR20, KR20, KR 20, Unterhaltsreinigung, 10L |
| | |
| |