| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-60713792 Herst.-Nr.: 713792 EAN/GTIN: 4031278937923 |
| | | |
|
| | |
| INOXOL poliert und schützt Metall- sowie Eloxal-Oberflächen dank seiner auf Paraffinöl basierten Rezeptur. Die Edelstahlpflege entfernt schnell und einfach Verschmut- zungen wie Fingerabdrücke, Schmutz, Verfärbungen sowie Schleierbildung und gibt dem Edelstahl sein ursprüngliches Erscheinungsbild zurück. Es sorgt nach der Anwendung für eine gleichmäßige, glänzende Optik. Durch spezielle Pflege- komponenten wird die Metalloberfläche langanhaltend vor Wasserflecken geschützt und eine Wiederanschmutzung verzögert. INOXOL complete ist nicht geeignet für Küchenspülen! Weitere Hinweise zu Produkt und Anwendung finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, edelstahlpflege 750ml, Küchen- & Haushaltsreiniger, Edelstahlreiniger und -pflege, Tana, Aluminiumreiniger, Edelstahlpflegeöl, Edelstahlfinish, Eloxalreiniger, Edelstahlöl, Antifingerprint, Metallpflege, SilberglanzEdelstahlreiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 12,72* | € 18,22* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,57* | € 26,74* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 17,67* | € 26,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,51* | € 28,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,02476* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|