| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-60712468 Herst.-Nr.: 712468 EAN/GTIN: 4031278924688 |
| | | |
|
| | |
| Der Tana GLASS Cleaner N4 entfernt umweltbedingte Schmutzablagerungen, fettige Niederschläge und Nikotin von allen Glas- und Spiegelflächen wie Fenster, Spiegel, Vitrinen etc. Dabei ist er hautschonend und pH-neutral. Spiritus Glasreiniger Tana ist ideal für alle Glasflächen im Innen- und Außenbereich. Der schnelltrocknende Reiniger hinterlässt keine Streifen und Schlieren. Der Tana Glass Cleaner ist ein nachhaltiges Produkt. Weitere Informationen bitte den Datenblättern entnehmen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Sprühkopf: | Glasreiniger ohne Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchharzentferner, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Tana, ökologische Glasreiniger, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterreinigungsmittel, Fensterklar, Fensterputz, Fenster putzen, Öko Glasreiniger, Bio Glasreiniger, Glasreiniger ökologisch, ökologischer Glasreiniger, Glas reinigen, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 2,96* | € 4,15* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,36* | € 6,55* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,15* | € 6,55* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 4,70* | € 6,69* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,07* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,36* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|