Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577512979 Herst.-Nr.: 100837937 EAN/GTIN: 7615400165674 |
| | | |
|
| | |
| Clax Plus color von Diversey ist ein konzentriertes, flüss- iges Feinwaschmittel ohne Aufheller für den Einsatz in ge- werblichen, Krankenhaus- und hauseigenen Wäschereien. Das Produkt ist auch geeignet für automatische Dosiersysteme und kann bei weichem bis mittelhartem Wasser sowie Temperaturen zwischen 30 und 60°C eingesetzt werden. Clax Plus color eignet sich besonders für empfindliche Textilien und farbige Wäsche aus Baumwolle und Mischgewebe. Weitere Informationen: | | Art: | Colorwaschmittel | Inhalt: | 20 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, allergiker waschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschmittel, Diversey, Flüssigwaschmittel, Pulverwaschmittel, Waschmittelpulver, Kompaktwaschpulver, Waschpulver, Universalwaschmittel, Waschhilfsmittel, Vollwaschmittel20L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 203,85* | € 255,12* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 201,85* | € 264,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 20 Liter (ab € 10,1925* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|