| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577511237 Herst.-Nr.: D7525395 EAN/GTIN: 7615400065141 |
| | |
|
| | |
| Das Johnson Diversey Einweg-Vliestuch ist für die tägliche Bodenpflege von beschichteten und unbeschichteten Böden, sowie Holzböden geeignet. Entfernt mühelos losen Schmutz und bindet Staub. Das Vlies Tuch ist imprägniert mit pharmazeutisch reinem,weißem Öl, wie es auch in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie verwendet wird. Das verwendete Öl hat geringfügige Glanzeigenschaften. Das Tuch ist speziell für die Anwendung in Kombination mit speziellen Tücherhaltern entwickelt, passende Halter können Sie als Zubehörartikel bei uns erwerben. Als Unter- lage unter diesem Tuch muss ein Mop auf den Klapphalter. Am besten eignet sich ein kurzflooriger Microfasermop. Abmessung: 60 x 25 cm Weitere Informationen: | | Größe: | 60x25 cm | Farbe: | weiß | Einsatzbereich: | Boden trocken | Material: | Viskose |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Staubbindetuch, Staubtuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, diversey reinigungstücher, vlies tuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Taski, Öltücher, Boden Staubtücher, Einmalaufnehmer, Einmalwischtücher, Einwegwischtuch, EinwegtücherPutzvlies, Öltuch, Bodenpflegetuch, Staubbindetücher, Tücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,56* | € 5,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,01* | € 6,14* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,76* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1752* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|