| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-576973292 Herst.-Nr.: 6973292 EAN/GTIN: 7615400704347 |
| | | |
|
| | |
| Clax Elegant von Diversey ist ein konzentriertes, flüssiges Feinwaschmittel für den Einsatz in gewerblichen, Kranken- haus- und hauseigenen Wäschereien. Das Produkt ist geeignet für automatische Dosiersysteme und kann bei weichem bis mittelhartem Wasser und Temperaturen zwischen 30 und 60°C eingesetzt werden. Clax Elegant eignet sich besonders für empfindliche Textilien und farbige Wäsche aus Baumwolle und Mischgewebe. Weitere Informationen: | | Art: | Feinwaschmittel | Inhalt: | 20 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, vollwaschmittel diversey, flüssigwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Diversey, Colorwaschmittel, Buntwaschmittel, Waschhilfsmittel, 20L |
| | |
| |