| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-56TTD1300 Herst.-Nr.: 100117+111340 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Daten Stolzenberg TT 1300 D: Kehrwalzenbreite: 800 mm Kehrbreite gesamt: 1300 mm, Filterfläche: 6 qm Lamellen Kehrprinzip: Tandemwalzensystem TWS Fahrantrieb: vor- & rückwärts, Differential-Hinterradantrieb Schmutzbehälterinhalt: 150 L Nettoreinigungsfläche: bis zu 50000 qm theor. Kehrleistung: 13000 qm/h, Steigungsfähigkeit: 20 % Antrieb: 2 Zylinder Lombardini 702 11,7 KW Luftvolumen der Staubabsaugung: 1200 m³/h Die Maschine wird ohne Batterien und Ladegerät ausgeliefert! Die Twin Top TT 1300 D ist eine komfortable und einfach zu bedienende Kehrmaschine. Die Twin Top ist für Außen & Innen für Sand & Feinstäube und für Standardanwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 130 cm | Antrieb: | Dieselmotor als Aufsitzkehrmaschine | Flächenleistung: | 13000 qm / h | System: | Doppelwalze | Behälterinhalt: | 150 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Stolzenberg, Kehrmaschine, Kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen, elektrische Kehrmaschine, Batteriekehrmaschine, Aufsitzkehrmaschinen, AufsitzautomatKehrmaschinen |
| | |
| |