Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger Clean Track VAC-LINE 70-3-PLBL Industriesauger inkl. 10-teil. Zubehör, 3000 Watt Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-55890144
Hersteller:
     Clean Track
Herst.-Nr.:
     890344.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Behältervolumen: 70 L Motor: 3000 W by-pass Unterdruck: 215 mbar Luftleistung: 120 L/sec. Kabellänge: 7,2 m Anzahl Saugmotoren: 3, CE Zertifizierung Kunststoffbehälter, Schutzklasse: I Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m, 2x Verbindungsmuffen 2x Metallrohr je 670 mm, Trocken- und Nasssaugdüse je 42 cm Arbeitsbreite, Fugendüse 240x65 mm, Möbelpinsel BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren! Ggf. Entschäumer verwenden!
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
40 cm
Inhalt:
bis 70 L
Unterdruck:
215 mbar
Motorleistung:
3000 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,94*
€ 555,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,22*
€ 522,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.