| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-512849003 Herst.-Nr.: 2849004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Nilco IC 640 Nasssauger und Trokensauger saugt Flüssigkeiten wie auch Feststoffe problemlos auf. Nilco IC 640 besitzt einen 1.600 Watt Motor und wird mit einem umfangreichem Zubehörpaket geliefert: 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre, 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler, Wessen D 252 Bodensaugdüse, Wassersaugdüse, Polsterdüse, Möbelbürste, Fugendüse, Motorschutzfilter (Schaumstoff), Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) zum Nasssaugen mit Filterhalter und Verschluss. max. Luftfördermenge(l/sec): 32 Unterdruck (kPa): 25,5 Aktionsradius: 14 m Spannung/Leistung: 220-240 V/1.600 Watt Volumen gesamt: 40 L Nutzinhalt Feststoffe: 29 L Nutzinhalt Flüssigkeiten: 30 L Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | bis 40 L | Unterdruck: | 255 mbar | Motorleistung: | 1600 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger 1600w, boden staubsauger, bodenstaubsauger nilco, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nilco, Staubsauger, Sauger, Naßsauger, WassersaugerHandwerkersauger, Spezialsauger, Handwerker Staubsauger, Schlammsauger |
| | |
| |