| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49913859 Herst.-Nr.: 913859 EAN/GTIN: 5028965826720 |
| | |
|
| | |
| Der Sauger verfügt über einen hochwertigen Hochleistungs- motor und überzeugt durch beste Leistungsfähigkeit. Der Motor ermöglicht geräuscharmes Arbeiten. Die Parkfunktion ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung der Bodendüse und des Saugrohrs. Das Kabelaufrollsystem mit Schnellwechsel- funktion vereinfacht den Umgang mit dem Kabel und reduziert Kabelschäden. Lieferumfang: stabile VA-Saugrohre, Schlauch trittfest, HiPro Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse Rundbürste, ansteckbare Bürste für Polsterdüse sowie mind. 1x Vliesstaubbeutel Hepa-Flo Technische Daten: Motor: 620 Watt, Behälterinhalt: 7 L Unterdruck: 225 mbar, Nennspannung: 230 V AC 50 Hz Kabel: 12,5 m, Luftfördermenge: 48 L/Sek., Filterklasse: E11 Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | bis 7 L | Unterdruck: | 225 mbar | Staubsauger beutellos: | nein | Motorleistung: | 620 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodenstaubsauger numatic, boden staubsauger, trockensauger 7l, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Numatic, Staubsauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel, PPR 170, Henryplus, Henry Plus, PPR 240, Henry, Numatic Henry, PPR240 |
| | |
| |