Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassersauger Numatic WV 800 2 Großer und robuster Wassersauger mit 40 Liter Tankvolumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49838349
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     838349/916167
EAN/GTIN:
     5028965327654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger
Der Numatic WV 800-2 Wassersauger besitzt einen leistungs- starken 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor für eine schnelle und effektive Absaugung. Die stabilen Lenkrollen gewährleisten eine optimale Beweglichkeit und Standfestig- keit des Gerätes. Das professionelle Zubehörset AA5 mit äußerst stabilen Edelstahl-Saugrohren, trittfestem Saug- schlauch und einer Wassersaugdüse in 400 mm Arbeitsbreite ist im Lieferumfang enthalten. Kabellänge: 10 m Unterdruck: 250 mbar Behälterinhalt: 40 L Sie erhalten zu Ihrem Numatic WV800-2 das Zubehörset AA5!
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
40 cm
Inhalt:
40 L
Unterdruck:
250 mbar
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nass sauger numatic, allessauger, nasssauger 40l, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Numatic, Staubsauger, Gewerbesauger, Industriestaubsauger, Industriesauger, Naßsauger, Schlammsauger, Handwerkersauger, WV 800 2, WV 800, Numatic Maschinen und Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,84*
€ 723,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,58*
€ 719,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,38*
€ 566,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.