| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-433021103 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 302.300.100 EAN/GTIN: 3023001000005 |
| |
|
| | |
| Duo Blade ist das perfekt für Fahrzeuge, Fliesen, Duschen, Küche und Fenster. Auf der einen Seite befindet sich eine weiche Silikonlippe zum streifenfreien Abziehen der Oberfläche. Auf der anderen Seite ein Microfaserpad zur gründlichen Trocknen von Rändern, Griffen oder anderen Bereiche die mit der Silikonlippe nicht zu erreichen sind. Länge ca. 29,5 cm Höhe ca. 10 cm Ideal zum abziehen der lack und Glasoberflächen nach der manuellen Fahrzeugreinigung oder für die Schnelle Reinigung zwischendurch. Weitere Informationen: | | Einheit: | Wischer und Abzieher komplett | Länge: | 29.5 cm | Material: | weiches Silikon |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenreiniger, Fensterwischer, AbzieherScheibe reinigen, Fenster wischer, Wasserschieber, Windschutzscheibe reinigen, Autoscheibe reinigen, Autoscheiben Abzieher, Scheiben Abzieher, Fahrzeugpflege, Reinigungsmittel |
| | |
| |