Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmatte 120x200x4 cm mit ZIP Verschluss ideal für Laboratorien, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-431154412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115.404.120
EAN/GTIN:
     5415279042531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsmatte
Desinfizierende Eingangsmatte
Desinfizierende Fußmatte
Eingangsmatte
Bitte füllen Sie nur unsere verknüpften Produkte, die gegen bspw. Krankheiten, Bakterien, Viren oder Organismen schützen, die über das Schuhwerk übertragen werden. Der Schaum der Matten absorbiert die Flüssigkeit direkt. Wenn man über die Matte läuft, steigt die Flüssigkeit und die Schuhsohlen werden befeuchtet ohne sie zu beschädigen. Die wasserdichten und chemisch resis- tenten Hüllen sorgen dafür, dass das Produkt nicht aus der Hülle heraustritt. Die Matten einfach mit einem Wasser- schlauch reinigen. Aus Antirutschmaterial gefertigt. Witterungs- und chemikalienbeständig. Die Matte kann zur Reinigung einfach aus der Hülle genommen werden. Füllmenge Lösung: 14,4 L
Weitere Informationen:
Größe LxBxH:
120x200x4
Volumen:
14.4 L
passend für:
Labor.Lebensmittelindustrie.Krankenhaus
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, reinraum fußbodenmatte, fußbodenmatte, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, ReinigungsBerater, Desinfektionsmatten, Desinfektions Matten, Desinfektions Matte, Matte für Desinfektion, Matte in DesinfektionslösungDewitte Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.