| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-431154290 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 115.402.090 EAN/GTIN: 5415279042470 |
| | |
|
| | |
| Bitte füllen Sie nur unsere verknüpften Produkte, die gegen bspw. Krankheiten, Bakterien, Viren oder Organismen schützen, die über das Schuhwerk übertragen werden. Der Schaum der Matten absorbiert die Flüssigkeit direkt. Wenn man über die Matte läuft, steigt die Flüssigkeit und die Schuhsohlen werden befeuchtet ohne sie zu beschädigen. Die wasserdichten und chemisch resis- tenten Hüllen sorgen dafür, dass das Produkt nicht aus der Hülle heraustritt. Die Matten einfach mit einem Wasser- schlauch reinigen. Aus Antirutschmaterial gefertigt. Witterungs- und chemikalienbeständig. Die Matte kann zur Reinigung einfach aus der Hülle genommen werden. Füllmenge Lösung: 2,7 L Weitere Informationen: | | Größe LxBxH: | 90x100x2 cm | Volumen: | 2.7 L | passend für: | Labor.Lebensmittelindustrie.Krankenhaus |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, reinraum fußbodenmatte, fußbodenmatte, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, ReinigungsBerater, Desinfektionsmatten, Desinfektions Matten, Desinfektions Matte, Matte für Desinfektion, Matte in DesinfektionslösungDewitte Desinfektion |
| | |
| |